岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
ハードエンドミル ロングシャンク 6枚刃・OKハードコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58302903
品番
SHE6LH080
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
刃長l(mm)
20
軸径d(Φmm)
8
全長(mm)
90
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬合金
刃数
6
刃径(Φmm)
8
表面処理
OKコートハード
ねじれ角(°)
右45