岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
ハードエンドミル ロングシャンク 6枚刃・OKハードコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58302912
品番
SHE6LH100
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
刃長l(mm)
25
軸径d(Φmm)
10
全長(mm)
100
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬合金
刃数
6
刃径(Φmm)
10
表面処理
OKコートハード
ねじれ角(°)
右45