画像準備中

ハードエンドミル ロングシャンク 6枚刃・OKハードコート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58302946 品番 SHE6LH200
参考基準価格(税別)¥103,800 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
刃長l(mm)45 軸径d(Φmm)20 全長(mm)150 刃長(mm)45 シャンク径(Φmm)20 材質超硬合金 刃数6 刃径(Φmm)20 表面処理OKコートハード ねじれ角(°)右45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする