742-0300-483 AN0チップソー 兼房 58303298 742-0300-483 AN0チップソー 兼房 58303298

AN0チップソー

(5件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58303298 品番 742-0300-483
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

一般木材をはじめフラッシュ材やパーティクルボードの切断に適しています。
特に切肌を重視する木材のヨコ挽きや芯材がムクのフラッシュ材の切断に効果があります。

適合パネルソー、テノーナー、サイザー 他 歯数100 刃形AN0 外径D(Φmm)305 穴径d(Φmm)25.4 厚さt2(mm)2.2 材質(チップ)PRO-MAXU 刃厚T(mm)3 用途一般木材の他フラッシュ材・人工大理石・化粧パーチなどでの特に切肌を重視する切断用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75941914
2019-02-05
用途:
木材等カット時

このメーカーのチップソーは良いものこうなので何時も利用してます

1人が参考にしています
対象商品:
49076064
2018-10-16
用途:
桐板の裁断
関根桐材店 様 (製造業)

ついつい経費節約のため新しい丸鋸を買うのを控えがちになってしまいますが、やっぱり道具は新しい方がいい!しかも兼房。ストレスのない鋭い切れ味で気分もスッキリ!

1人が参考にしています
対象商品:
75941914
2017-12-01
用途:
木材の切断
建設業・工事業

昔から兼房の刃物を使っておりますがまず間違いありません。

直ぐに届くのも魅力の一つだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
75941914
2017-10-13
用途:
パネルソー
製造業

機械屋さんにAN0の方が裏のバリが出にくいと伺ったので、使用しています。
今の所問題ないです。

2人が参考にしています
対象商品:
75941914
2018-06-15
用途:
パネルソーでの使用
小池木工所 様

ベニヤ板のバリもなく綺麗に切断できました、切断面も削ったような仕上がりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
1人が参考にしています
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする