岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の ボール超硬エンドミル
SPシリーズ ボールエンドミル 2枚刃・OKコート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58303551
品番
SPSBD2A030
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
軸径d(Φmm)
6
全長(mm)
70
刃長(mm)
8
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
材質
超硬
刃数
2
表面処理
OKコート
ボール半径R(mm)
1.5
ねじれ角(°)
右30
ノーズ半径R(mm)
1.5