兼房
兼房の 切断
兼房の 切断機用カッター(チップソー)
AN20チップソー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58303569
品番
745-0901-484
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
生パーチ、生MDFにおいて、優れた耐久性を発揮します。
また、挽曲りが少なく、平行合板(LVL)などの切断にも適します。
外径D(Φmm)
305
歯数
40
穴径d(Φmm)
75
刃厚T(mm)
3
材質(チップ)
SUPER-BPU
用途
生パーチ、生MDF、平行合板(LVL)の切断用
適合
ツインオートリッパー、サイザー、ギャングリッパー、パネルソー、テノーナー 他
タイプ
キクカワ、ヘイアン、ショウダ
刃形
AN20
厚さt2(mm)
2