兼房
兼房の 切断
兼房の 切断機用カッター(チップソー)
Bチップソー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
58303578
品番
657-0049-416
参考基準価格(税別)
¥54,300
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
各種ツインソーに適応するチップソーです。
アテ材の切断や、高速送材などの過酷な作業条件でも歪みがなく、美しい切断面が得られ、安定した性能で作業が行えます。
用途
タテ挽き、ツインソー用
適合
スケアリングソー 他
歯数
50
タイプ
フジ・イシダ式
刃形
B
外径D(Φmm)
660
穴径d(Φmm)
40
厚さt2(mm)
3.2
材質(チップ)
TWIN-PRO
刃厚T(mm)
4.4