画像準備中

SPシリーズ ボールエンドミル 2枚刃・OKコート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58303603 品番 SPSBD2A100
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
軸径d(Φmm)10 全長(mm)100 刃長(mm)18 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)10 材質超硬 刃数2 表面処理OKコート ボール半径R(mm)5 ねじれ角(°)右30 ノーズ半径R(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする