兼房
兼房の 切断
兼房の 切断機用カッター(チップソー)
薄鋸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58303614
品番
675-6269-461
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
耐久性が高く、挽き曲がりの少ない薄鋸タイプのチップソーです。
歩留まりを重視する小割切断に適します。
外径D(Φmm)
185
歯数
40
穴径d(Φmm)
40
刃厚T(mm)
1.6
用途
一般木材の小割用
適合
モルダー 他
タイプ
日本精密式組子挽割機用薄鋸
刃形
C-BC20
厚さt2(mm)
1.6-1.0
材質(チップ)
PRO-K