兼房
兼房の 切断
兼房の 切断機用カッター(チップソー)
CNチップソー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径D(Φmm)
205
穴径d(Φmm)
25.4
歯数
60
注文コード
58303648
品番
741-0210-461
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D・穴径d・歯数
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
リップソーやギャングソーなどのタテ挽き切断において高精度な切断を長期間行うことができます。
外径D(Φmm)
205
歯数
60
穴径d(Φmm)
25.4
刃厚T(mm)
1.3
用途
リップソー・ギャングソーなどのタテ挽き、一般小割切断用
適合
リップソー、ギャングリッパー、ギャングエッジャ、プレナーギャング 他
刃形
CN
厚さt2(mm)
0.9
材質(チップ)
PRO-K