兼房
兼房の 切断
兼房の 切断機用カッター(チップソー)
CSチップソー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
58303806
品番
666-0311-483
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ダブルソーなどの高速切断に適します。
高速送りでもヤケが少なく高精度で、美しい切肌が得られます。
用途
一般木材及び合板の高速切断用
適合
高速ダブルソー 他
歯数
100
刃形
CS
外径D(Φmm)
305
穴径d(Φmm)
65
厚さt2(mm)
2.5
材質(チップ)
PRO-MAXU
刃厚T(mm)
3.5