644-0200-470 SFソー(スーパー・フィニッシングソー) 兼房 58303885 644-0200-470 SFソー(スーパー・フィニッシングソー) 兼房 58303885

SFソー(スーパー・フィニッシングソー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58303885 品番 644-0200-470
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

特殊面形の刃型により、ムク木材のタテ挽きにおいて、ナイフマークのほとんどない高品質な切肌を実現します。
また、特殊コーティング処理の「U-P」仕様ですので、従来のタテ挽きチップソーに比べ再研磨までの寿命がアップします。
サンディングなどの後工程を省略することによって、生産性が向上し、総合的なコストダウンを図ることができます。

用途切肌を重視するムク材のタテ挽き切断用 適合リップソー、ギャングリッパー、ギャングエッジャ、プレナーギャング、モルダー 他 歯数50 刃形SF 外径D(Φmm)305 穴径d(Φmm)25.4 厚さt2(mm)1.5 材質(チップ)U-P 刃厚T(mm)2
注意
※再研磨はスクイ面のみとなります。シャープな刃先と長寿命を実現されるためには、兼房推奨の研磨方法、条件、砥石が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする