684-2141-461 ストロボソー 兼房 58303903 684-2141-461 ストロボソー 兼房 58303903

ストロボソー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58303903 品番 684-2141-461
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

中心方向に向かって設けられたワイパーによって木材の締めつけによる台金の過熱を防止します。
またワイパーは、切屑をスムーズに排出するため、台金のヤケが少なく苛酷な作業条件でも安定した切断加工が持続します。

用途厚材・厚板のタテ挽き切断用 適合リップソー、ギャングリッパー、ギャングエッジャ、プレナーギャング、ツインオートリッパー 他 歯数40+2W 刃形C-BC20 外径D(Φmm)355 穴径d(Φmm)25.4 厚さt2(mm)2.4 材質(チップ)PRO-K 刃厚T(mm)3.2
注意
※ワイパーは切り刃ではないため常時再研磨する必要はありませんが、切断する樹種によっては再研磨後、アサリ量が小さくなった場合に、スクイ面研磨を行う必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする