岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
ハイヘリエンドミル 4枚刃・ノンコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58304023
品番
SEE4-220
参考基準価格(税別)
¥58,400
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
22
シャンク径(Φmm)
20
刃長(mm)
46
全長(mm)
120
材質
超硬合金
刃数
4
表面処理
ノンコート