※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-FLEX 80A×150L S-FLEX 合成ゴム製防振継手 アトムズ 58304034 S-FLEX 80A×150L S-FLEX 合成ゴム製防振継手 アトムズ 58304034 S-FLEX 80A×150L S-FLEX 合成ゴム製防振継手 アトムズ 58304034

S-FLEX 合成ゴム製防振継手

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58304034 品番 S-FLEX 80A×150L
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

防振性能抜群
EPDM製

呼び径(A)80 呼び径(B)3 伸縮量(許容変位量)(mm)伸び10/縮み:20 使用温度範囲(℃)-10〜70 最高使用圧力(MPa)1 寸法L(mm)150 用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用 材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維 種類防振継手 適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品 取付ボルトの呼びM16×65L 接続方式ルーズフランジ 使用流体海水・工業用水・冷却水など JIS規格JIS10K、JISK6353 寸法A(Φmm)76 寸法G(Φmm)116 参考質量(kg)5.3 偏心量(許容変位量)(mm)20 偏心量(取付時寸法許容値)(mm)5 偏角(許容変位量)(°)15 偏角(取付時寸法許容値)(°)5 伸長(許容変位量)(mm)10 圧縮(許容変位量)(mm)20 伸長(取付時寸法許容値)(mm)3 圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
注意
※S-FLEXは給水・給湯・プール水などの流体には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58304086
2023-12-21
用途:
ポンプと配管の防振
ブレスト 様 (建設業・工事業)

丁寧に梱包されていて、予定より早く入荷し助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする