岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
アルミ用ロングハイヘリエンドミル 3枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58304294
品番
SAE3L-030
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3
軸径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
10
首下長(mm)
15
刃長l(mm)
10
全長(mm)
70
材質
超硬合金
刃数
3
首下長l1(mm)
15
首径d1(Φmm)
2.8
ねじれ角(°)
右45