岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
アルミ用ロングハイヘリエンドミル 3枚刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58304346
品番
SAE3L-100
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
軸径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
10
刃長(mm)
25
首下長(mm)
45
刃長l(mm)
25
全長(mm)
100
材質
超硬合金
刃数
3
首下長l1(mm)
45
首径d1(Φmm)
9.8
ねじれ角(°)
右45