画像準備中

アルミ用ロングハイヘリエンドミル 3枚刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58304373 品番 SAE3L-200
参考基準価格(税別)¥68,800 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
刃径(Φmm)20 軸径(Φmm)20 シャンク径(Φmm)20 刃長(mm)45 首下長(mm)80 刃長l(mm)45 全長(mm)150 材質超硬合金 刃数3 首下長l1(mm)80 首径d1(Φmm)19.8 ねじれ角(°)右45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする