岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
ハードスクエアエンドミル 6枚刃・OKハードコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58304416
品番
SHE6H120
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
12
刃長l(mm)
30
全長(mm)
75
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬合金
刃数
6
刃径(Φmm)
12
表面処理
OKコートハード
ねじれ角(°)
右45