岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の ラジアス超硬エンドミル
コーナーR付エンドミル 2枚刃・ノンコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58304443
品番
SCD2-040R02
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4
軸径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
12
刃長l(mm)
12
全長(mm)
70
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
ノンコート
コーナーR(mm)
0.2
ねじれ角(°)
右30