※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アトムズ
アトムズの 継手・パイプ
アトムズの 継手
アトムズの 防振継手・伸縮継手
I-FLEX 合成ゴム製筒形フレキシブルジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58304497
品番
I-FLEX 65A×300L
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
偏心、偏角など変位吸収量が大きい内圧負荷時の寸法変化が少ない標準品のゴム材質はMTゴム(耐塩素ゴム)ですが、EPDM・NBR・CRなど指定が可能
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
伸縮量(許容変位量)(mm)
伸長6/圧縮3
使用温度範囲(℃)
-20〜70
最高使用圧力(MPa)
1
用途
空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用
材質
フランジ:SS400/SUS304、補強リング:SS400、内面ゴム:MTゴム・EPDMゴム、外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、補強リング:SWGF-2
種類
フレキシブル
寸法L(mm)
300
適合規格
国土交通省仕様書適合品
接続方式
ルーズフランジ
JIS規格
JIS10K
寸法A(Φmm)
65
材質(ゴム)
MTゴム(耐塩素ゴム)
参考質量(kg)
5.8
偏心量(許容変位量)(mm)
60
偏心量(取付時寸法許容値)(mm)
25
偏角(許容変位量)(°)
20
偏角(取付時寸法許容値)(°)
5
伸長(許容変位量)(mm)
8
圧縮(許容変位量)(mm)
4
伸長(取付時寸法許容値)(mm)
5
圧縮(取付時寸法許容値)(mm)
5
注意
※I-FLEXは給湯・プール水などの流体にはご使用になれません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材