岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の ラジアス超硬エンドミル
コーナーR付エンドミル 2枚刃・ノンコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58304556
品番
SCD2-100R10
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
軸径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
10
刃長(mm)
30
刃長l(mm)
30
全長(mm)
100
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
ノンコート
コーナーR(mm)
1.0
ねじれ角(°)
右30