※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I-FLEX 65A×500L I-FLEX 合成ゴム製筒形フレキシブルジョイント アトムズ 58304585 I-FLEX 65A×500L I-FLEX 合成ゴム製筒形フレキシブルジョイント アトムズ 58304585 I-FLEX 65A×500L I-FLEX 合成ゴム製筒形フレキシブルジョイント アトムズ 58304585

I-FLEX 合成ゴム製筒形フレキシブルジョイント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58304585 品番 I-FLEX 65A×500L
参考基準価格(税別)¥49,100 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

偏心、偏角など変位吸収量が大きい内圧負荷時の寸法変化が少ない標準品のゴム材質はMTゴム(耐塩素ゴム)ですが、EPDM・NBR・CRなど指定が可能

呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 伸縮量(許容変位量)(mm)伸長8/圧縮4 使用温度範囲(℃)-20〜70 最高使用圧力(MPa)1 用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用 材質フランジ:SS400/SUS304、補強リング:SS400、内面ゴム:MTゴム・EPDMゴム、外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、補強リング:SWGF-2 種類フレキシブル 寸法L(mm)500 適合規格国土交通省仕様書適合品 接続方式ルーズフランジ JIS規格JIS10K 寸法A(Φmm)65 材質(ゴム)MTゴム(耐塩素ゴム) 参考質量(kg)16.6 偏心量(許容変位量)(mm)30 偏心量(取付時寸法許容値)(mm)15 偏角(許容変位量)(°)10 偏角(取付時寸法許容値)(°)5 伸長(許容変位量)(mm)8 圧縮(許容変位量)(mm)4 伸長(取付時寸法許容値)(mm)5 圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
注意
※I-FLEXは給湯・プール水などの流体にはご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする