※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I-FLEX 200A×700L I-FLEX 合成ゴム製筒形フレキシブルジョイント アトムズ 58304637 I-FLEX 200A×700L I-FLEX 合成ゴム製筒形フレキシブルジョイント アトムズ 58304637 I-FLEX 200A×700L I-FLEX 合成ゴム製筒形フレキシブルジョイント アトムズ 58304637

I-FLEX 合成ゴム製筒形フレキシブルジョイント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58304637 品番 I-FLEX 200A×700L
参考基準価格(税別)¥188,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

偏心、偏角など変位吸収量が大きい内圧負荷時の寸法変化が少ない標準品のゴム材質はMTゴム(耐塩素ゴム)ですが、EPDM・NBR・CRなど指定が可能

呼び径(A)200 呼び径(B)8 伸縮量(許容変位量)(mm)伸長10/圧縮6 使用温度範囲(℃)-20〜70 最高使用圧力(MPa)1 用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用 材質フランジ:SS400/SUS304、補強リング:SS400、内面ゴム:MTゴム・EPDMゴム、外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、補強リング:SWGF-2 種類フレキシブル 寸法L(mm)700 適合規格国土交通省仕様書適合品 接続方式ルーズフランジ JIS規格JIS10K 寸法A(Φmm)200 材質(ゴム)MTゴム(耐塩素ゴム) 参考質量(kg)34 偏心量(許容変位量)(mm)30 偏心量(取付時寸法許容値)(mm)15 偏角(許容変位量)(°)7 偏角(取付時寸法許容値)(°)3 伸長(許容変位量)(mm)10 圧縮(許容変位量)(mm)6 伸長(取付時寸法許容値)(mm)7 圧縮(取付時寸法許容値)(mm)7
注意
※I-FLEXは給湯・プール水などの流体にはご使用になれません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする