岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
SPシリーズ スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58304662
品番
SPSED2A030
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
軸径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
10
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
材質
超硬
刃数
2
表面処理
OKコート
ねじれ角(°)
右30