※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アトムズ
アトムズの 継手・パイプ
アトムズの 継手
アトムズの 防振継手・伸縮継手
TR-FLEX テフロン内装合成ゴム製防振継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58304673
品番
TR-FLEX 25A
参考基準価格(税別)
¥74,600
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
接液部にテフロンを内装し、合成ゴムで被覆した防振継手耐熱性・耐薬品性に優れた万能型フレキ変位吸収性能(偏心・伸縮吸収)にも優れている耐圧性能も抜群
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
伸縮量(許容変位量)(mm)
伸長10/圧縮10
使用温度範囲(℃)
-20〜100
最高使用圧力(MPa)
1.6
用途
給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水など各種配管の防振用・変位吸収用
材質
フランジ:SS400/SUS304、補強リング:SWRH、外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、内装ベロー:PTFE
質量(kg)
2.6
種類
伸縮管継手
寸法L(mm)
80
取付ボルトの呼び
M16×55L
寸法t(mm)
15
使用流体
給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水
JIS規格
JIS10K
寸法A(Φmm)
24
寸法G(Φmm)
55
偏心量(許容変位量)(mm)
10
偏心量(取付時寸法許容値)(mm)
4
偏角(許容変位量)(°)
10
偏角(取付時寸法許容値)(°)
5
伸長(許容変位量)(mm)
10
圧縮(許容変位量)(mm)
10
伸長(取付時寸法許容値)(mm)
3
圧縮(取付時寸法許容値)(mm)
3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材