岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
SPシリーズ スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58304714
品番
SPSED2A100
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
軸径d(Φmm)
10
刃長l(mm)
22
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
材質
超硬
刃数
2
表面処理
OKコート
ねじれ角(°)
右30