岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
SPシリーズ スクエアエンドミル 4枚刃・OKコート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58304775
品番
SPSED4A060
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
刃長l(mm)
15
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
材質
超硬
刃数
4
表面処理
OKハードコート
ねじれ角(°)
右30