岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
SPシリーズ スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58304827
品番
SPSED2A150
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
軸径d(Φmm)
16
刃長l(mm)
32
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
15
材質
超硬
刃数
2
表面処理
OKコート
ねじれ角(°)
右30