※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アトムズ
アトムズの 継手・パイプ
アトムズの 継手
アトムズの 防振継手・伸縮継手
A・DRジョイント 露出配管用排水ジョイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58304874
品番
A・DRジョイント 50A×300L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
配管用炭素鋼鋼管・硬質塩化ビニル管・その他鋼管と近似外径の配管に適用
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
使用温度範囲(℃)
-15〜40
最高使用圧力(MPa)
0.1
L寸別許容偏心量
(300L)20/(400L)25/(500L)30
用途
汚水・雨水など
付属品
平バンド×2
材質
内面樹脂:軟質PVC、外面チューブ:軟質PVC、補強リング:PP、平バンド:SUS304
L
40
種類
軟質塩ビ製変位吸収継手
ΦA
61
使用流体
汚水、雨水など
注意
※A・DRジョイントは埋設用にはご使用になれません。
※配管荷重・引張り応力などがかからぬよう配管指示固定を行ってください。
※相手配管のバリ・キズや凹凸などは、ヤスリなどで滑らかにしてください。
※接着剤をお使いになればシール機能は向上します。その際は、塩ビ系接着剤をご使用下さい。
※溶剤系接着剤は使用しないでください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材