※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アトムズ
アトムズの 継手・パイプ
アトムズの 継手
アトムズの 防振継手・伸縮継手
アトムジョイント ゴム可とう伸縮継手 3山100mm偏心用 露出低圧用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58304987
品番
AJ-A 露低 20A×350L
参考基準価格(税別)
¥76,800
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
短い面間で大きな変位を吸収頑丈なボディと柔軟な構造取付施工が簡単
呼び径(A)
20
用途
軟弱地盤の不等沈下対策構造物と配管の縁切り道路などの横断管路水管橋の前後マンホールの前後配管の伸縮吸収
仕様
※40A以下は内面フラットになります。
材質
SS400
種類
ゴム可とう伸縮継手
JIS規格
JIS10K
塗装
溶融亜鉛メッキ+ノンタールエポキシ塗装
参考質量(kg)
2.4
寸法L
350
伸長(許容変位量)(mm)
40
圧縮(許容変位量)(mm)
60
商品豆知識
配管工事を支える補助部材