※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AJ-A 埋高 100A×350L アトムジョイント ゴム可とう伸縮継手 3山100mm偏心用 埋設高圧用 アトムズ 58305443 AJ-A 埋高 100A×350L アトムジョイント ゴム可とう伸縮継手 3山100mm偏心用 埋設高圧用 アトムズ 58305443

アトムジョイント ゴム可とう伸縮継手 3山100mm偏心用 埋設高圧用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58305443 品番 AJ-A 埋高 100A×350L
参考基準価格(税別)¥139,200 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

短い面間で大きな変位を吸収頑丈なボディと柔軟な構造取付施工が簡単

呼び径(A)100 用途軟弱地盤の不等沈下対策構造物と配管の縁切り道路などの横断管路水管橋の前後マンホールの前後配管の伸縮吸収 材質SS400 種類ゴム可とう伸縮継手/防振継手 呼び径(B)4 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2) 接続方式ルーズフランジ JIS規格JIS10K 塗装溶融亜鉛メッキ+ローバル塗装 材質(フランジ)SS400・SUS304 他 材質(ゴム)EPDMゴム 参考質量(kg)10.6 寸法L350 伸縮量(許容変位量)(mm)伸長40/圧縮60 伸長(許容変位量)(mm)40 圧縮(許容変位量)(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする