岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬ロウ付ロングスクエアエンドミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
26
注文コード
58305597
品番
BED2L260F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,000
この商品は
刃径
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
26
シャンク径(Φmm)
25
刃長(mm)
70
全長(mm)
170
材質
超硬合金
刃数
2