岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬ロウ付ロングスクエアエンドミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58305685
品番
BED2L350F
参考基準価格(税別)
¥86,700
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
35
シャンク径(Φmm)
32
刃長(mm)
85
全長(mm)
200
材質
超硬合金
刃数
2