岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬ロウ付スクエアエンドミル 4枚刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58305922
品番
BPD4F220
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
22
シャンク径(Φmm)
20
刃長(mm)
32
全長(mm)
115
材質
超硬合金
刃数
4
表面処理
ノンコート