- ストレッチフィルムホルダー 自立式 スチール製 500mm・300mm兼用 2インチ・3インチ紙管対応 モノタロウ 58306134 - ストレッチフィルムホルダー 自立式 スチール製 500mm・300mm兼用 2インチ・3インチ紙管対応 モノタロウ 58306134 - ストレッチフィルムホルダー 自立式 スチール製 500mm・300mm兼用 2インチ・3インチ紙管対応 モノタロウ 58306134 - ストレッチフィルムホルダー 自立式 スチール製 500mm・300mm兼用 2インチ・3インチ紙管対応 モノタロウ 58306134 - ストレッチフィルムホルダー 自立式 スチール製 500mm・300mm兼用 2インチ・3インチ紙管対応 モノタロウ 58306134

ストレッチフィルムホルダー 自立式 スチール製 500mm・300mm兼用 2インチ・3インチ紙管対応

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58306134 品番-
販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

使いやすいグリップ付きの自立式ストレッチフィルムホルダーです。
2インチ・3インチの紙管サイズに対応しており、300mm・500mm幅のストレッチフィルムが使用可能です。
特許・意匠出願中。

用途荷くずれ防止用ストレッチフィルムを巻く時に使用して下さい。 適合ストレッチフィルム/300mm・500mm幅 材質 質量(g)約800 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×88×465〜622 適合フィルム内径(Φmm)51・76(2インチ・3インチ) 繰り返し・詰め替え対応
取扱説明書:(0.8MB)
注意
※本製品は500mm・300mm幅のストレッチフィルム用が使用可能です。
※2インチ(約51mm)と3インチ(約76mm)紙管のストレッチフィルムが使用可能です。
※取付時はホルダーとストレッチフィルムの間に手を挟まないようにご注意ください。
※使用するときは、必ずストレッチフィルムが本製品に確実に取り付けられているかを確認してください。

商品説明動画

【使いやすいグリップ付き! 】ストレッチフィルムホルダー 自立式 スチール製 500mm・300mm兼用 2インチ・3インチ紙管対応 使用例
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
パレットに積上げたアルミ缶のプレス材
有限会社工藤紙業 様

アルミ缶をプレスしたプレス材を倒れないようにテンションをかけて巻きたかったのですが、テンションが掛からず緩々になってしまう。巻くのは巻きやすいが、転倒防止の観点から使用を断念しました。結果、以前使っていたホルダーに装着させるハンドタイプでブレーキ機能が付いているものに戻しました。

2025-10-14
用途:
梱包作業
製造業

今まではホルダーを使用しておらず、梱包時のフィルムの巻き付けがとても大変でした。
このホルダーを使い始めてからは、フィルムの取り扱いが楽になりました。
早く使えばよかった。

2025-08-15
用途:
積荷のラップ巻き
製造業

価格の割には使いやすいと思います。最も重宝しているのは、低い位置にラップを巻く時、腰への負担が少ないのが非常に助かります。
重量的にも比較的軽いので、高いところへの持ち上げるのもそれほど苦にはなりません。
長所は短所でもあります。軽量、つまり材質が薄いので溶接強度に難あり。上の部分の溶接破損で2回買い換えました。
壊れたものは、穴あけ加工し、M8の高ナットを利用してねじ止め補修して使っています。
私は2インチ紙管のラップで使用しているので、3インチ用の溝が干渉して、ラップの端が傷むために、ラップの巻き数が少なくなると上下どちらかから破れてしまい、非常にイラつきます。これに手間取ると利便性よりも手間の方が数倍という悪夢です。対策として、ターンテーブルの3インチ用の溝を金切り鋸で切り落として平らにしました。
その他不具合箇所は、ばねの力が弱いこと。新品のラップは重いので、傾けると外れそうになります。対策は、直径の大きなスプリング購入し追加しました。かなり強くなったので、ブレーキ機構のない状態でも、ある程度のテンションを掛けて巻くことができます。
ラップ交換は、少し手間がかかります。なので、壊れて補修したものも含めて、複数準備して使っています。
ラップが外れやすくなってきたときは、上の溶接部にクラックが入って歪んできているので、壊れる前兆です。

1人が参考にしています
2024-09-16
用途:
食品の入ったケースを載せたパレットや台車の固定に使用しています
その他業種

今まで辛かった低い所をラップするのがとても楽になりました そして手の届かない高い所もラップする事が出来ます このお値段でこの性能!買ってよかったです 商品の強度も今の所は問題ありません

2人が参考にしています
対象商品:
58306134
2024-11-15
用途:
製品出荷時のラップ巻きで使用
製造業

パレットから製品までラップ巻きをするのですが、低い部分をラップするのに腰をかがめなくていいのでとても楽です。
ただ、使用しているラップが2.5インチの紙管なので、新たに3インチのラップを購入しています。2.5インチの紙管も対応できるよう改良して頂きたいです。

対象商品:
58306134
2023-07-27
用途:
値段から言えば文句は言えませんが。

この値段ですから、現状で機能的には文句ありません。細かい注文をつければ、上と下に持ち手のグリップがあったら作業が楽になるだろうし、ホルダーと通し棒の距離が短かったら指でのフィルム送り調整できて、よりテンションがかけられたと思います。

3人が参考にしています
2024-12-22
用途:
紙袋等のパレットの荷物を巻く時
その他業種

2インチ紙管のフィルムを使用しています。
フィルム残りが大きい時は、しっかりと巻けて良いのですが、フィルムが残り少ない、即ち、フィルムの大きさ小さくなった時、3インチ用のホルダーが邪魔をして、上下、どちらかの端っこからフィルム破れが発生して、綺麗に巻けなくなります。
なので、自分は衝撃吸収ターンテーブルの溝に3ミリ厚さのクッションテープを二重に貼って、最後まで使えるように改造しています。
衝撃吸収ターンテーブルの溝の切り方、逆の方が良いと思います。
それから、他の方々もおっしゃる通り、溶接が全体的に甘い様です。
自分の場合、1年くらい保ってくれたので、良かったのかな?
酷い人は2ヶ月でって言う人がいらっしゃいますので、しっかりとした溶接が必要だと思います。
1年経って、改善されてるのかなと、再購入しましたが、されていなかったので、星1にしました。
ちょっと残念ですね。

3人が参考にしています
対象商品:
58306134
2021-12-13
用途:
荷物のラップフィルム固定時に利用
運輸・通信業

自社で使用しているラップフィルムが筒の内径が2インチタイプで、色々なメーカー等を探していましたが、なかなかこのサイズのラップフィルムホルダーが無かったので非常に助かっています。
商品自体は、一度500mmか300mmサイズをねじで固定すれば、上部のスプリング式固定ホルダーで、空になったフィルム交換は上に押し上げれば、簡単に出来ます。
今迄、ラップフィルムを巻く作業で、腰をかがめて作業していたのが、こちらのホルダーを使用すれば、持ち手も自分の持ちやすい様にすれば、非常に楽に作業が出来ます。
このようなタイプは、他ではなかなか無く金額も購入しやすいので早く購入すれば良かったと思いました。
星を一つ減らしたのは、実は上部スプリングが強すぎて、巻き数をワイヤーカッターで2巻きほど、切断して取り替えやすい様に自分で改造したためと、下側の回転ホルダーの溝の構造が、フィルムの使い始めは順調なのですが、巻き数が減ってくると、溝との境目で細く巻き込んでしまい、巻きムラが出来て手直しをしてから、又作業するとゆう手間が掛かってしまう点です。
これの改善は、溝の深さをもう少し、浅くすると良いかも知れません。
それ以外は、満点です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする