B84743E0100R712 電源ライン用EMCフィルタ TDKラムダ 58306213

電源ライン用EMCフィルタ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個定格電流(A)最大:100漏洩電流デルタ結線時:(最大)2mA[200V/60Hz]注文コード58306213品番B84743E0100R712
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ドライブシステムに最適
同特性で2つの形状、低背/ブックタイプをラインアップ(小型/軽量、設置面積業界最小クラス)
日本仕様の低リーク設計(2mA/9.4mA: 200VAC/60Hz、デルタ結線時)

安全規格
IEC(EN)
UL
CSA
用途ドライブシステム(サーボインバータ)、工業用自動機器、半導体製造装置、その他大型装置質量(g)2600使用温度範囲(℃)-25~+100周波数(Hz)50/60定格電圧(V)300/520耐電圧ラインアース間:DC.2720V/2s定格電流(A)最大:100漏洩電流デルタ結線時:(最大)2mA[200V/60Hz]ディレーティング開始温度(℃)50RoHS指令(10物質対応)対応最大直流抵抗(mΩ)1.65±15%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする