本体写真 ※参考図

ESZ-3324 圧電式電子ブザー サクサテクノ(旧サクサプレシジョン) 58306283 ESZ-3324 圧電式電子ブザー サクサテクノ(旧サクサプレシジョン) 58306283

圧電式電子ブザー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 音量80±10[dB/m(A)] 音量(dB)80±10/m(A)[定格電圧印加時] 注文コード58306283 品番ESZ-3324
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は音量など5種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 材質電源リード線:UL1007.AWG#22 ヨリ線、絶縁板:ポリカーボネイト 絶縁板:黒色、電源リード線:赤、黒 質量(g)17 タイプリード線 使用温度範囲(℃)-10〜60 定格電流(A)0.015 ケース色黒色 材質(ケース)ABS 音量80±10[dB/m(A)] 絶縁抵抗(MΩ)- 寿命1000(Hr) ブザー音ホロホロ音 保存温度範囲(℃)-10〜60 使用電圧範囲(V)DC5〜28 リード線長さ(mm)- 材質(パッキン)- 材質(ナット)- ナット- RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)80±10/m(A)[定格電圧印加時] 動作電圧(V)最低:5 使用周囲湿度(%RH)45〜85 孔径(Φmm)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29219339
2019-07-03
用途:
機械の修理
サービス業

まさか、25年前の自火報の主音響ブザーが全く同じ型番で手に入るとは!ちゃんと鳴るようになりました!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする