岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬ロウ付ロングスクエアエンドミル 4枚刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
48
注文コード
58306552
品番
BPD4L480F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥122,900
この商品は
刃径
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
48
シャンク径(Φmm)
42
刃長(mm)
125
全長(mm)
240
材質
超硬合金
刃数
4