岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬ロウ付超ロングスクエアエンドミル 4枚刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58306771
品番
BPD4U500F
参考基準価格(税別)
¥237,300
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
50
シャンク径(Φmm)
42
刃長(mm)
150
全長(mm)
265
材質
超硬合金
刃数
4
表面処理
ノンコート