サトーパーツ
サトーパーツの 報知器
サトーパーツの 報知器用ブラケット
LEDブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58306816
品番
DB-15-F-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥328
販売価格(税別)
¥
298
バスケットに入れる
発光色
赤
耐電圧(V/min)
AC500
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
材質
本体: ポリカーボネート、主絶縁材:PBT
端子金具
L.E.D.リード線 (□0.5)
パネル取付方式
ワンタッチ装着
取付板厚(mm)
1.6 Max
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続してご使用ください。
※接続の際は極性にご注意ください。
※リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、はんだ付けは曲げ加工後に行ってください。
※取付板厚によって取付孔寸法が異なる場合もありますのでご確認ください。