コードレスマルチクリーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58309598 品番 GAS18V-10LPH
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

乾湿両用タイプのマルチクリーナーです。吸じんシステム:電動工具と接続しての粉じん処理が可能です。ローテーションエアフロ―でフィルターの詰まりを防ぎ、吸引力が持続します。バッテリー残量表示ランプ。HEPAフィルター採用により細かい粉塵もキャッチします。キャスター、ショルダーベルト、新型床用ノズル、ノズルアダプターが付属したプレミアムキットです。軽量・コンパクトなデザインを採用し、持ち運びと収納もカンタン。付属品は全て本体に取り付けて収納可能です。

用途ゴミや水の吸じん セット内容本体、樹脂パイプ3本、ノズル、隙間ノズル250mm、新型床用ノズル、メインフィルター、ホース全長1.6m、ノズルアダプター、キャスター4個、ショルダーベルト、ノズルホルダー 質量(kg)5.3 タイプ本体のみ 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×360×320 集塵容量(L)10(一般ごみ)/6(液体) 風量(m3/min)1.32 連続使用時間(分)4/Ah 真空度(hPa)80 アズワン品番65-2007-14

商品説明動画

ボッシュコードレスマルチクリーナー GAS18V-10LH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする