最大トルク(N・m)130
回転数(min-1[回/分])0〜2600
定格電圧(V)18(リチウムイオンバッテリー)
打撃数(min-1[回/分])0〜3200
能力(mm) 普通ボルトM5〜M12
用途ネジ締め、穴あけ
付属品1.5Ahバッテリー2個、充電器1個、キャリングケース、両頭ビット1本
質量(kg)1.25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×240×80
能力(mm) 木ねじ125まで
能力(mm) 高力ボルトM5〜M10
充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約33(空→フル充電)