高圧洗浄機

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58309686 品番EA110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,400

コンパクトでもハイパワー。新設計の高効率ポンプで、コンパクトなボディーでは想像できない強力な洗浄力を発揮します
買ってすぐに使えるフルキット3タイプのノズル、高圧ホース、水道ホース等すぐに多様に使える親切装備。さらに豊富な別売アクセサリーを使えば、用途がますます広がります。
場所をとらない一体収納機能。コンパクトな本体に、必要な付属品が全て収まる便利設計。収納場所にも困らず、持ち出しも苦になりません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途家周りや車を水と電源を使って高圧洗浄 付属品ガン、ランス、フィルター、高圧ホース6m、水道ホース3m(非売品)、バリオジェットノズル、ロータリージェットノズル、フォームノズル(ランス直付) 質量(kg)3.8 電源(V)100(50-60Hz) 電力(W)1300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×293×165 電源コード(m)5 最高許容圧力(MPa)10.5 アズワン品番65-1993-06 最大吐出量(L/h)330 吸水温度(℃)最高40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58309686 EA110 22923732 MRO-1400 高圧洗浄機 モノタロウ 高圧洗浄機 モノタロウ 1台 9,798 税込10,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58309686
2024-08-27
用途:
車の洗浄、瓦や路面の洗浄等
宗教法人竹林寺 様 (その他業種)

とにかく小型で軽くて運びやすい、また安価なので有りがたい。大満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする