DIY用18Vバッテリー2.5Ahに対応し、力強い作業と、静かな作業を両立します。
伸縮幅2100‐2600mmの伸縮ポールで高所の刈込にも最適です。
43cmロングヘッジブレードで幅の広い刈り込みが可能です。
ヘッド部分は135度の範囲で10段階調整機能で高所の刈り込みもはしごを使わずに行えます。
アンチブロッキングシステムを搭載。ブレードが枝をかむと約3秒で負荷の度合いをヘッジトリマー本体が自己判断。負荷状態が続いた場合はモーターを完全停止、モーターの損傷を防ぎます。
ECP(Electronic Cell Protection)機能で電池を保護。オーバーヒート、過負荷や過放電のリチウムイオンバッテリーの寿命を低下させる原因をすべてシャットアウトします。
フレキシブルバッテリーパックシステムは、ボッシュDIY電動工具18Vバッテリーであれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。
『シニオンチップ』が作業環境にあわせてバッテリーエネルギーを制御し、最適なパワーと最大限の作業時間を実現します。