BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 充電工具 本体
BOSCH(ボッシュ)の ワークライト
コードレスライト本体のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58309738
品番
LHT118
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
光源に3WのLEDを採用で140ルーメンの明るさ。
約20時間(2.5Ahバッテリー使用時)の連続照射。
ライトヘッドの角度が4段階110°調整可能。
フック有り
用途
照明
質量(g)
350
定格電圧(V)
18(充電式専用リチウムイオンバッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
125×188×76
光束(Lm)
100〜140
連続点灯時間(時間)
約20(18V2.5Ahバッテリー使用時)
注意
※本体のみ(バッテリー、充電器は別売です)