角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58309808 品番 SK-100RV-A5
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

全方向の耐雨性能に優れているので、雨水の侵入を軽減します。
また、両口部が両サイドですので、下からの吹き上げに特に強く風雨の侵入が激減します。
水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。

仕様アミ付 材質ステンレス(SUS304) シルバーメタリックライト タイプ水切り付 メッシュ5メッシュ 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 温度ヒューズなし 呼び径(Φmm)100
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする