角型超スリムフード付換気口 防火ダンパー付 SKD-HVタイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58311393 品番 SKD-100HV-A3
参考基準価格(税別)¥8,850 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

壁からのでっぱりが45mmと超薄型のスリムフードで建物の美観を損なわないスマートなデザインです。
水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。
開口部が両サイドですので。下からの吹き上げに強く、水止め付きでさらに雨の侵入を低減します。
コーキングポケット付のため止水性に優れた四角コーキングができます。
脱着式ですので、網・ダンパーのメンテナンスが容易にできます。

シルバーメタリックライト 材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) 仕様アミ付 メッシュ3メッシュ 温度ヒューズ72度 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式 呼び径(Φmm)100 種類角型超スリムフード付ガラリ
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
※フード部脱着式のため上部2cm以上のスペースが必要です。
下部にはドライバーでネジを脱着できるスペースを確保してください。
※フード部は手前斜め方向に持ち上げて外してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする