バクマ工業
バクマ工業の 換気口
バクマ工業の ガラリ(グリル)
バクマ工業の フード付ガラリ
U型フード付換気口 B-UVタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
100
注文コード
58313798
品番
B-100UV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,450
この商品は
呼び径
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
色
クリアー
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
水切り付
種類
U型フード付ガラリ
メッシュ
なし
仕上
ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
温度ヒューズ
なし
呼び径(Φmm)
100
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58313798
B-100UV
70824094
B-100UV
B-UV U型フード付換気口 下部開放タイプ
バクマ工業
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました