画像準備中

超硬ロウ付千鳥刃サイドカッター(鋼・ステンレス用) 穴径31.75

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58313857 品番BSSMV100X08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,700
この商品は88種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)100 穴径d(Φmm)31.75 厚さT(mm)8 刃数12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする